Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trägerklammern M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 2
Artikel-Nr.:
     66XC7-59008
Hersteller:
     Treco
Herst.-Nr.:
     59008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Trägerklemme
trägerklammer m8

Trägerklammern M8

  • mit VDS-Approbation
  • mit Gewinde M8 im Rücken
  • Klemmweite 23
  • Temperguss
  • mit 6 kt.-Schraube und Kontermutter M 10
  • für Aufhängungen an Stahlträgern und Profilen ohne Schweißen und Bohren
  • zugelassen für Rohre bis 65 mm
Weitere Informationen:
Klemmweite:
23 mm
Gewinde:
M8
Sechskant-Schraube:
M10
Mutter:
M10
Weitere Suchbegriffe: trägerklammer, Trägerklammern, Clamps, VDS Approbation, Stahlträger, Profile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,67*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treco
32008
ab € 6,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.