Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trägerklammern M10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 2
Artikel-Nr.:
     66XC7-59010
Hersteller:
     Treco
Herst.-Nr.:
     59010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Trägerklemme
trägerklammer

Trägerklammern M10

  • mit VDS-Approbation
  • mit Gewinde M10 im Rücken
  • Klemmweite 20
  • Temperguss
  • mit 6 kt.-Schraube und Kontermutter M 10
  • für Aufhängungen an Stahlträgern und Profilen ohne Schweißen und Bohren
  • zugelassen für Rohre bis 65 mm
Weitere Informationen:
Klemmweite:
20 mm
Gewinde:
M10
Sechskant-Schraube:
M10
Mutter:
M10
Weitere Suchbegriffe: Trägerklammern, Clamps, VDS Approbation, Stahlträger, Profile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,74*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treco
32008
ab € 6,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.