Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Scheiben
>
DIN 125
>
Artikel
Rohrschellen nach DIN 3567 Form A, 133 mm, DN 125
Menge:
Karton
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
66XC7-67133
Hersteller:
Treco
Herst.-Nr.:
67133
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
Rohrschellen nach DIN 3567, Form A, 133 mm, DN 125
formstabil durch Kaltverformung
abgerundete Enden
schwarze Ausführung (weitere Ausführungen auf Anfrage)
ohne Schrauben
Bohrlochdurchmesser: 17 mm
Empfohlene Nutzlast bei 150°C: 8,0 KN
Materialmaße: 50 x 8 mm
Weitere Informationen:
Spannbereich:
133 mm
DN:
125
Materialmaße:
8 x 50 mm
Bohrlochdurchmesser:
17 mm
Empfohlene Nutzlast:
8,0 KN
Inhalt:
5 Stück
... >
Lager 66XC7
>
Rohrschellen
>
Rohrschellen nach DIN 3567
Weitere Suchbegriffe:
Unterlegscheibe DIN 125
,
DIN 3567
,
DIN 3567 Rohrschelle
,
DIN 3567 Schelle
,
Rohrschelle DIN 3567
,
Schelle DIN 3567
,
din 125 form a
,
din 125
,
b50 din 125
,
Rohrschelle
,
Rohrschellen
,
Form A
,
Paarschelle
,
Paarschellen
,
Halbschelle
,
Halbschellen
,
Doppelbügelschelle
,
Doppelbügelschellen
,
schwere Stahlschelle
,
schwere Stahlschellen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 42,78*
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 5 Stück (ab € 8,556* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 57,11*
€ 67,96
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 55,82*
€ 66,43
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 53,08*
€ 63,17
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 51,42*
€ 61,19
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 50,93*
€ 60,61
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 42,78*
€ 50,91
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rohrschellen nach DIN 3567 Form A, 1 1/2 Zoll, 49 mm, DN 40
Treco
67049
ab € 9,73*
Ähnlich
Rohrschellen nach DIN 3567 Form A, 1 1/4 Zoll, 43 mm, DN 32
Treco
67043
ab € 9,09*
Ähnlich
Rohrschellen nach DIN 3567 Form A, 1 Zoll, 34 mm, DN 25
Treco
67034
ab € 7,94*
Ähnlich
Rohrschellen nach DIN 3567 Form A, 1/2 Zoll, 22 mm, DN 15
Treco
67022
ab € 6,62*
Ähnlich
Rohrschellen nach DIN 3567 Form A, 10 Zoll, 273 mm, DN 250
Treco
67273
ab € 92,06*
Ähnlich
Rohrschellen nach DIN 3567 Form A, 108 mm, DN 100
Treco
67108
ab € 37,49*
Ähnlich
Rohrschellen nach DIN 3567 Form A, 12 Zoll, 324 mm, DN 300
Treco
67324
ab € 105,59*
Ähnlich
Rohrschellen nach DIN 3567 Form A, 159 mm, DN 150
Treco
67159
ab € 48,55*
Ähnlich
Rohrschellen nach DIN 3567 Form A, 2 1/2 Zoll, 77 mm, DN 65
Treco
67077
ab € 17,95*
Ähnlich
Rohrschellen nach DIN 3567 Form A, 2 Zoll, 61 mm, DN 50
Treco
67061
ab € 15,87*
Ähnlich
Rohrschellen nach DIN 3567 Form A, 24 Zoll, 610 mm, DN 600
Treco
67610
ab € 299,51*
Ähnlich
Rohrschellen nach DIN 3567 Form A, 3 Zoll, 89 mm, DN 80
Treco
67089
ab € 19,89*
Ähnlich
Rohrschellen nach DIN 3567 Form A, 3/4 Zoll, 27 mm, DN 20
Treco
67027
ab € 7,32*
Ähnlich
Rohrschellen nach DIN 3567 Form A, 368 mm, DN 350
Treco
67368
ab € 118,36*
Ähnlich
Rohrschellen nach DIN 3567 Form A, 38 mm, DN 32
Treco
67038
ab € 8,59*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen