Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinwoll - Rohrschalen alukaschiert, 30 x 18, 30,00m/Karton


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 2
Artikel-Nr.:
     66XC7-681830A
Hersteller:
     Treco
Herst.-Nr.:
     681830A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohrisolierung Steinwolle Alukaschi...
Rohrschale Steinwolle
Schlauch Rohrschale Steinwolle
Steinwolle Schlauch

Steinwoll - Rohrschalen alukaschiert

  • Konzentrisch, maßgenau geschnittene Steinwoll-Rohrschalen, einseitig angeschlitzt, kaschiert
  • mit einer reißfesten Aluminiumfolie, stark wasserabweisend nach EN123472
  • Einfache Montage durch Klebeverschlussstreifen
  • Brandklasse: A2 gemäß EN13501-1
  • Wärmeleitkoffizient: 0,037W/ m.K bei 40°C nach EN ISO8497
  • Schmelzpunkt: Steinwolle >1000°C
  • Temperaturbereich: 300°C woleitig, gem. EN 14707
  • Länge: 1,2 m
Weitere Informationen:
Isolierdicke:
30 mm
Innendurchmesser:
18 mm
Meter / Karton:
30,00 m
Weitere Suchbegriffe: rohrisolierung steinwolle alukaschiert, Rohrisolierung, Isolierung, Rohrschutz, alu, alukaschiert, alukaschierte, Steinwolle, Rohrschalen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,10*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 30 Meter (ab € 3,00334* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 114,39*
€ 136,12
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 113,05*
€ 134,53
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 108,86*
€ 129,54
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 107,92*
€ 128,42
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 90,10*
€ 107,22
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Treco
681520A
ab € 99,22*
Ähnlich
Treco
681820A
ab € 92,20*
Ähnlich
Treco
682220A
ab € 85,91*
Ähnlich
Treco
682820A
ab € 79,10*
Ähnlich
Treco
683520A
ab € 74,55*
Ähnlich
Treco
684220A
ab € 74,05*
Ähnlich
Treco
684820A
ab € 84,46*
Ähnlich
Treco
682230A
ab € 84,23*
Ähnlich
Treco
682830A
ab € 86,74*
Ähnlich
Treco
683530A
ab € 83,72*
Ähnlich
Treco
684230A
ab € 75,64*
Ähnlich
Treco
684830A
ab € 82,48*
Ähnlich
Treco
685430A
ab € 66,82*
Ähnlich
Treco
686030A
ab € 66,69*
Ähnlich
Treco
686430A
ab € 70,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.