Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Dübel - Anker - Bolzen
>
Einschlagdübel
>
Artikel
Nageldübel mit Senkkopf, 5 x 50 mm
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
66XC7-73055
Hersteller:
Treco
Herst.-Nr.:
73055
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
Nageldübel mit Senkkopf, 5 x 50 mm
galvanisch verzinkte Schraubnägel (Kreuzschlitz) und Senkkopfdübel vormontiert
Weitere Informationen:
Abmessung:
5 x 50 mm
Inhalt:
100 Stück
... >
Lager 66XC7
>
Dübel
>
Nageldübel mit Senkkopf
Weitere Suchbegriffe:
nageldübel 5 x 50
,
einschlagdübel m6/50
,
nageldübel
,
Senkkopf
,
Dübel
,
Schraubnägel
,
Schraubnagel
,
Nagelschraube
,
Nagelschrauben
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4,63*
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0463* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,81*
€ 8,10
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,45*
€ 7,68
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,21*
€ 7,39
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,01*
€ 7,15
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,73*
€ 6,82
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,63*
€ 5,51
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nageldübel mit Senkkopf, 5 x 40 mm
Treco
73054
ab € 4,27*
Ähnlich
Nageldübel mit Senkkopf, 6 x 40 mm
Treco
73064
ab € 5,03*
Ähnlich
Nageldübel mit Senkkopf, 6 x 50 mm
Treco
73065
ab € 5,49*
Ähnlich
Nageldübel mit Senkkopf, 6 x 60 mm
Treco
73066
ab € 6,29*
Ähnlich
Nageldübel mit Senkkopf, 6 x 80 mm
Treco
73068
ab € 7,82*
Ähnlich
Nageldübel mit Senkkopf, 8 x 100 mm
Treco
73081
ab € 12,36*
Ähnlich
Nageldübel mit Senkkopf, 8 x 120 mm
Treco
73082
ab € 17,39*
Ähnlich
Nageldübel mit Senkkopf, 8 x 60 mm
Treco
73086
ab € 9,41*
Ähnlich
Nageldübel mit Senkkopf, 8 x 80 mm
Treco
73088
ab € 11,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen