Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bleirohrhaken 1/2 Zoll, unverzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 2
Artikel-Nr.:
     66XC7-82002
Hersteller:
     Treco
Herst.-Nr.:
     82002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bleirohrhaken
Gasrohrhaken

Rohrhaken / Bleirohrhaken 1/2 Zoll

  • Stahl
  • mit breitem Blatt
  • geschmiedete Ausführung
  • Oberfläche: unverzinkt / roh
  • Materialmaße 3 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
unverzinkt
Abmessung:
1/2 Zoll
Materialmaße:
3 mm
Inhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Rohrhaken, Haken, Rohrschelle, Schelle, Klempnerhaken, Nagelschelle, Einschlagschelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1453* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,38*
€ 24,25
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,19*
€ 24,03
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,15*
€ 22,79
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,38*
€ 21,87
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,77*
€ 21,15
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,53*
€ 17,29
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Treco
82015
ab € 33,55*
Ähnlich
Treco
82115
ab € 38,62*
Ähnlich
Treco
82013
ab € 30,61*
Ähnlich
Treco
82113
ab € 34,76*
Ähnlich
Treco
82010
ab € 21,77*
Ähnlich
Treco
82110
ab € 23,35*
Ähnlich
Treco
82102
ab € 15,32*
Ähnlich
Treco
82020
ab € 39,97*
Ähnlich
Treco
82220
ab € 46,16*
Ähnlich
Treco
82004
ab € 14,94*
Ähnlich
Treco
82104
ab € 19,58*
Ähnlich
Treco
82008
ab € 11,25*
Ähnlich
Treco
82108
ab € 11,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.