Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Leitung H03VV-F 3G0,75 WS weiss 100m Ring H03VV-F3G0,75WS ECA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-1035369
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0300070200100
EAN/GTIN:
     4035996004622
Suchbegriffe:
H03VV-F
Schlauchleitung
h03vv-f 3x0,75 100m
h03vv-f
Für den Anschluß leichter Elektrogeräte (Tisch- und Stehleuchten, Küchenmaschinen, Haushaltsstaubsauger, Büromaschinen, Rundfunkgeräte usw.) bei geringen mechanischen Beanspruchungen in Haushalten, Küchen, und Büroräumen. Ausführung: rund, Leiter-Nennquerschnitt: 0,75 mm², Ader-Isolation: PVC, Ader-Kennzeichnung: Farbe, Flammwidrig: nach EN 60332-1-2, Nennspannung U: 300 V, Mantel-Farbe: weiß, Mantel-Material: PVC, Leiter-Klasse: Kl.5 = feindrähtig, Schutzleiter: true, Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt: +50 °C, Nennspannung U0: 300 V, Ader-Zahl: 3, Zul. max. Leitertemperatur: 60 °C, Außendurchmesser ca.: 6,7 mm, CU-Zahl: 2,1 kg/100m, Variante: Variante 001, Aufmachungs-Art: Ring, Aufmachung in m: 100 Außen-Ø (mm): 5,5 Kupfer (kg/100m): 2,16
Weitere Informationen:
Hersteller:
allgemeiner Kabellieferant
Produkt Typ:
H03VV-F3G0,75WS ECA
Ident Code:
0300070200100
Weitere Suchbegriffe: h03vv-f3g0.5, NLSY, JE-LIYCY, NYSLY, LIYCY, H05VVC4V5-K
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 58,88*
€ 79,01*
Lager 6808
2
pro Packung
€ 4,99*
ab € 61,29*
€ 79,02*
7 Tage
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 158,80*
€ 195,38*
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 79,02*
€ 94,0338
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 78,17*
€ 93,0223
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 74,16*
€ 88,2504
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 71,49*
€ 85,0731
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 61,29*
€ 72,9351
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,6129* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.