| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6808-1036639 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 0300210200100 EAN/GTIN: 4035996006411 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Für den Anschluß bewegter Teile von Elektrogeräten bei mittleren mechanischen Beanspruchungen in Haushalten, Küchen und Büroräumen, für Hausgeräte auch in feuchten und nassen Räumen, soweit dies in den einschlägigen Gerätebestimmungen zugelassen ist. Ausführung: rund, Leiter-Nennquerschnitt: 1,5 mm², Ader-Isolation: PVC, Ader-Kennzeichnung: Farbe, Flammwidrig: nach EN 60332-1-2, Nennspannung U: 500 V, Mantel-Farbe: weiß, Mantel-Material: PVC, Leiter-Klasse: Kl.5 = feindrähtig, Schutzleiter: true, Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt: +50 °C, Nennspannung U0: 300 V, Ader-Zahl: 3, Zul. max. Leitertemperatur: 60 °C, Außendurchmesser ca.: 8,2 mm, CU-Zahl: 4,3 kg/100m, Aufmachungs-Art: Ring, Aufmachung in m: 100 Außen-Ø (mm): 8,2 Kupfer (kg/100m): 4,3 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | allgemeiner Kabellieferant | Produkt Typ: | H05VV-F3G1,5WS ECA | Ident Code: | 0300210200100 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: h05vv-f 3g1,5, NLSY, JE-LIYCY, NYSLY, LIYCY, H05VVC4V5-K |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |