Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Leitung H05VV-F 5G2,5 WS weiss 50m Ring H05VV-F5G2,5WS ECA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-1036758
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0300310100050
EAN/GTIN:
     4035996006824
Suchbegriffe:
H05VV-F
Schlauchleitung
h05vv-f 5g2,5 50 meter
schlauchleitung
Für den Anschluß bewegter Teile von Elektrogeräten bei mittleren mechanischen Beanspruchungen in Haushalten, Küchen und Büroräumen, für Hausgeräte auch in feuchten und nassen Räumen, soweit dies in den einschlägigen Gerätebestimmungen zugelassen ist. Ausführung: rund, Leiter-Nennquerschnitt: 2,5 mm², Ader-Isolation: PVC, Ader-Kennzeichnung: Farbe, Flammwidrig: nach EN 60332-1-2, Nennspannung U: 500 V, Mantel-Farbe: weiß, Mantel-Material: PVC, Leiter-Klasse: Kl.5 = feindrähtig, Schutzleiter: true, Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt: +50 °C, Nennspannung U0: 300 V, Ader-Zahl: 5, Zul. max. Leitertemperatur: 60 °C, Außendurchmesser ca.: 13 mm, CU-Zahl: 12 kg/100m, Aufmachungs-Art: Ring, Aufmachung in m: 50
Weitere Informationen:
Hersteller:
allgemeiner Kabellieferant
Produkt Typ:
H05VV-F5G2,5WS ECA
Ident Code:
0300310100050
Weitere Suchbegriffe: h05vv-f 5g2,5, NLSY, JE-LIYCY, NYSLY, LIYCY, H05VVC4V5-K
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,98*
ab € 82,52*
€ 104,78*
Lager 6808
1
€ 4,99*
ab € 83,92*
€ 106,53*
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 106,53*
€ 126,7707
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 105,25*
€ 125,2475
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 99,27*
€ 118,1313
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 96,80*
€ 115,192
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 83,92*
€ 99,8648
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 1,6784* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.