Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummischlauchleitung H07RN-F 3G1,5 schwarz 50m Ring H07RN-F3G1,5 ECA


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-1052063
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0500460100050
EAN/GTIN:
     4035996008491
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H07RN-F
Schlauchleitung
Bei mittleren mechanischen Beanspruchungen in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Freien. Auch für feste Verlegung auf Putz oder auf Maschinenteilen. Die Leitung ist öl-, UV- sowie ozonbeständig. Ausführung: rund, Leiter-Nennquerschnitt: 1,5 mm², Ader-Isolation: Gummi (EPR), Ader-Kennzeichnung: Farbe, Flammwidrig: nach EN 60332-1-2, Nennspannung U: 750 V, Mantel-Farbe: schwarz, Mantel-Material: sonstige, Leiter-Klasse: Kl.5 = feindrähtig, Schutzleiter: true, Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung: -25...+80 °C, Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt: -25...+80 °C, Nennspannung U0: 450 V, Ader-Zahl: 3, Zul. max. Leitertemperatur: 80 °C, Außendurchmesser ca.: 9,4 mm, CU-Zahl: 4,3 kg/100m, Variante: Variante 003, Aufmachungs-Art: Ring, Aufmachung in m: 50
Weitere Informationen:
Hersteller:
allgemeiner Kabellieferant
Produkt Typ:
H07RN-F3G1,5 ECA
Ident Code:
0500460100050
Weitere Suchbegriffe: gummischlauchleitung h07rn-f 3x1,5 50m, h07rn-f, h07rn-f 3g1,5, H07RN8-F, A07RCND5-F, NMHÖU, NSSHÖU, Silikonleitung, H05SSD3T-K, PUR-Schlauchleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,0072*
  
Preis gilt ab 150.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 1,3272*
€ 1,57937
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,3172*
€ 1,56747
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,2672*
€ 1,50797
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,2072*
€ 1,43657
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,1672*
€ 1,38897
pro Meter
ab 150000 Meter
€ 1,0072*
€ 1,19857
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.