Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchleitung H07BQ-F 5G2,5 orange 50m Ring H07BQ-F5G2,5


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-1075171
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0503350100050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H07BQ-F
Schlauchleitung
Ausführung: rund, Leiter-Nennquerschnitt: 2,5 mm², Ader-Isolation: Gummi (EPR), Ader-Kennzeichnung: Farbe, Flammwidrig: nein, Nennspannung U: 750 V, Mantel-Farbe: orange, Mantel-Material: PUR (Polyurethan), Leiter-Klasse: Kl.5 = feindrähtig, Schutzleiter: true, Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt: -40...+80 °C, Nennspannung U0: 450 V, Ader-Zahl: 5, Zul. max. Leitertemperatur: 90 °C, Außendurchmesser ca.: 13,1 mm, CU-Zahl: 12 kg/100m, Variante: Variante 003, Aufmachungs-Art: Ring, Aufmachung in m: 50
Weitere Informationen:
Hersteller:
allgemeiner Kabellieferant
Produkt Typ:
H07BQ-F5G2,5
Ident Code:
0503350100050
Weitere Suchbegriffe: 50m h07bq-f 5g2,5, schlauchleitung, h07bq-f 5g2,5, NLSY, JE-LIYCY, NYSLY, LIYCY, H05VVC4V5-K
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,8922*
  
Preis gilt ab 25.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 3,5922*
€ 4,27472
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,5022*
€ 4,16762
pro Meter
ab 250 Meter
€ 3,3722*
€ 4,01292
pro Meter
ab 500 Meter
€ 3,2222*
€ 3,83442
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 2,8922*
€ 3,44172
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.