| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-1178579 Herst.-Nr.: L4750 EAN/GTIN: 4012740888196 |
| |
|
| | |
| Blindblende 2M reinweiß 45x45mm.Blindblende zum Abdecken von 45 x 45 mm Leerpositionen für Geräteträger für Versorgungseinheiten. Anzahl der einfachen Öffnungen: 0, Anzahl der zweifachen Öffnungen: 0, Anzahl der dreifachen Öffnungen: 0, Anzahl der CEE-/Perilex-Öffnungen: 0, Installationstechnik: Rastermaß 45, geeignet für Beschriftungsfeld: false, Mit Beschriftungsfeld: false, Anzahl der quadratischen Öffnungen: 0, Blindplatte: true, Anzahl der runden Öffnungen: 0, Anzahl der ovalen Öffnungen: 0, Länge der Abdeckplatte: 45 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | L4750 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 1,31* | € 1,84* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 1,32* | € 2,16* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 1,32* | € 2,16* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 1,33* | € 2,19* | | | | Lager 6808 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 1,45* | € 2,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|