| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6808-1180029 Herst.-Nr.: 60011308 EAN/GTIN: 8717511359016 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LWL - Datenkabel für Anwendung innen/außen, zentrale Bündelader, 24 Faser Singlemode 9/125 OS2, Außenmantel halogenfrei und flammwidrig, Mantelfarbe: blau, Aussendurchmesser: 8 mm Anwendung: innen/außen, Faserart: Singlemode, Flammwidrig: nach EN 60332-1-2, Zugentlastung: true, Mantel-Farbe: blau, Mantel-Material: Copolymer, thermoplastisch, Faser-Anzahl: 24, Ader-Art: zentrale Bündelader, Kabel metallfrei: true, Kabel längswasserdicht: true, Halogenfrei nach EN 50267-2-2: true, Außendurchmesser ca.: 8 mm, Mit Nagetierschutz: true, Raucharm nach EN 61034-2: true, Kategorie nach EN 50173: OS2 (IEC 60793-2: B1.3), Aufmachungs-Art: Schnitt, Aufmachung in m: 1 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Draka Comteq Germany GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | U-DQ(ZN)BH24E9/1251500N | Ident Code: | 60011308 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Glasfaserkabel Rollenware, Glasfiberkabel Meterware, Glasfiberkabel Rollenware, LWL Kabel Meterware, LWL Kabel Rollenware, LWL Universalkabel, U-DQ(ZN), glasfaser-kabel meterware singlemode, glasfaser-kabel meterware, lwl universalkabel os2, LWL-Universalkabel, Multimode-Kabel, LAN-Kabel, J-V(ZN)H, I-V(ZN)H |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |