| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-1276612 Herst.-Nr.: GW90922B EAN/GTIN: 8034035040573 |
| |
|
| | |
| Der Restart PRO Autotest Fehlerstrom- Schutzschalter (RCCB) fuehrt in regelmaessigen Zeitabstaenden einen automatischen Selbsttest (Autotest) durch, der die manuelle Betaetigung der Prueftaste ersetzt. Der Fehlerstrom- Schutzschalter wird bei diesen Test komplett betaetigt, ohne die Spannungsversorgung der Anlage zu unterbrechen. Bei einer Ausloesung des FI- Schutzschalters stellt Restart Pro Autotest die Spannungsversorgung nach einer Isolationspruefung der Anlage wieder her. Bei einem staendigen Anlagenfehler erfolgt kein Einschaltversuch. Alle 2 min wird eine Anlagenueberpruefung durch RESTART PRO Autotest vorgenommen. Nimmt die Anlage einen sicheren Wert an, schaltet RESTART PRO Autotest den FI- Schutzschalter wieder ein. Eine Einschaltung auf einen bestehenden Fehler erfolgt nicht. LED's und ein Hilfskontakt signalisieren die Betriebszustaende. RESTART PRO Autotest kann durch einen einfachen Schaltschieber ein oder ausgeschaltet werden.Anschluss (max): 35mm² mit isoliertem Untersteckschutz, Einspeisung oben. Kompatibel zu BUS + WiFi Modul. Montageart: DIN-Schiene, Frequenz: 50 Hz, Einbautiefe: 72 mm, Bemessungsstrom: 40 A, Bemessungsspannung: 400 V, Polzahl: 4, Bemessungsfehlerstrom: 0,03 A, Fehlerstrom-Typ: A, Selektiver-Typ: false, Stoßstromfestigkeit: 3 kA, Breite in Teilungseinheiten: 7, Kurzzeitverzögerter Typ: true, Schutzart (IP): IP20, Bemessungsschaltstrom Zusatzeinrichtung: 40 A, Bemessungsspannung Zusatzeinrichtung: 230 V, Steuerspannungsart Zusatzeinrichtung: AC, Zusatzeinrichtungen integriert: Selbsttest, automatische Wiedereinschaltung und Hilfsschalter, Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut: Überwachungseinheit mit automatischer Wiedereinschaltung, Baugröße nach DIN 43880: 2 Weitere Informationen: | | Hersteller: | GEWISS Deutschland GmbH | Produkt Typ: | GW90922B |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 529,91* | € 621,36* | | | | Lager 6808 | | | | | | Frei Haus | ab € 534,22* | € 622,61* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 547,16* | € 642,79* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 553,43* | € 649,15* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 568,24* | € 680,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|