Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autotest o. Wiedereinsch. 4-polig 63A 30mA 400V 7TE GW90943B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-1276676
Hersteller:
     Gewiss
Herst.-Nr.:
     GW90943B
EAN/GTIN:
     8034035040702
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Der Restart PRO Autotest Fehlerstrom- Schutzschalter (RCCB) fuehrt in regelmaessigen Zeitabstaenden einen automatischen Selbsttest (Autotest) durch, der die manuelle Betaetigung der Prueftaste ersetzt. Der Fehlerstrom- Schutzschalter wird bei diesen Test komplett betaetigt, ohne die Spannungsversorgung der Anlage zu unterbrechen. Bei einer Ausloesung des FI- Schutzschalters stellt Restart Pro Autotest die Spannungsversorgung nach einer Isolationspruefung der Anlage wieder her. Bei einem staendigen Anlagenfehler erfolgt kein Einschaltversuch. Alle 2 min wird eine Anlagenueberpruefung durch RESTART PRO Autotest vorgenommen. Nimmt die Anlage einen sicheren Wert an, schaltet RESTART PRO Autotest den FI- Schutzschalter wieder ein. Eine Einschaltung auf einen bestehenden Fehler erfolgt nicht. LED's und ein Hilfskontakt signalisieren die Betriebszustaende. RESTART PRO Autotest kann durch einen einfachen Schaltschieber ein oder ausgeschaltet werden.Anschluss (max): 35mm² mit isoliertem Untersteckschutz, Einspeisung oben. Kompatibel zu BUS + WiFi Modul. Montageart: DIN-Schiene, Frequenz: 50 Hz, Einbautiefe: 72 mm, Bemessungsstrom: 63 A, Bemessungsspannung: 400 V, Polzahl: 4, Bemessungsfehlerstrom: 0,03 A, Fehlerstrom-Typ: B, Selektiver-Typ: false, Kurzschlussfestigkeit (Icw): 10 kA, Stoßstromfestigkeit: 3 kA, Breite in Teilungseinheiten: 7, Kurzzeitverzögerter Typ: true, Schutzart (IP): IP20, Bemessungsschaltstrom Zusatzeinrichtung: 1 A, Bemessungsspannung Zusatzeinrichtung: 230 V, Zusatzeinrichtungen integriert: Selbsttest, automatische Wiedereinschaltung und Hilfsschalter, Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut: Überwachungseinheit, Baugröße nach DIN 43880: 1
Weitere Informationen:
Hersteller:
GEWISS Deutschland GmbH
Produkt Typ:
GW90943B
Weitere Suchbegriffe: Wiedereinschaltsystem, Schutzschalter, schutzschalter, FI-Steuerschalter, PRCD, SRCD, Relaissteuerung für Fehlerstrom
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 511,96*
€ 596,46*
Lager 6808
1
Frei Haus
ab € 540,98*
€ 634,06*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 547,61*
€ 648,58*
Frei Haus
ab € 566,27*
€ 664,52*
Frei Haus
ab € 573,97*
€ 671,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 634,06*
€ 754,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 630,37*
€ 750,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 594,42*
€ 707,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 576,72*
€ 686,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 540,98*
€ 643,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.