Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzschutzklemme 8-10 Anschluss 8 und 10mm 91518-00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-1279318
Hersteller:
     SL Rack
Herst.-Nr.:
     91518-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Solar-Dachklemmen
Bequem von oben verschraubbar (TX 40, nur ein Werkzeug nötig), Durchmesser 8 und 10 mm mit nur einer Klemme, mit Zertifizierung nach DIN EN 62561. 52 mm x 52 mm x 37 mm; 0,087 kg; Aluminium Ausführung: Erdungsverbinder, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoff: Aluminium, Für Rahmenhöhe: -...- mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
SL Rack GmbH
Produkt Typ:
91518-00
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 2,13*
€ 3,31*
€ 5,46*
ab € 2,15*
€ 3,34*
Lager 6808
176
€ 4,99*
ab € 2,44*
€ 3,78*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,71*
€ 4,22*
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.