Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizungsaktor 4-fach, 2TE, REG, 24-230 V AC AKH-0400.03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-1365336
Hersteller:
     MDT Technologies
Herst.-Nr.:
     AKH-0400.03
EAN/GTIN:
     4251916130114
Suchbegriffe:
EIB-Heizungsaktor
KNX-Heizungsaktor
eib heizungsaktor
KNX Heizungsaktor 4-fach, 2TE, REG, 24-230 V AC. Heizungsaktor zur Steuerung von elektrothermischen Stellantrieben, mit LED Anzeige je Kanal. Neue Generation mit Funktionserweiterung. Jeder Kanal kann bis zu 4 Stellantriebe (230 V AC) steuern. Freie Zuordnung der Ausgänge zum Regler Kanal. Ansteuerung mit 1Bit (Schalten/PWM) / 1Byte (stetig) Stellgrößen oder direkte Ansteuerung mit Temperaturwert über KNX Bus. Integrierter PI Temperaturregler (Heizen und Kühlen). Komfort-, Nacht-, Frostschutzbetrieb. Sommer-/Winterbetrieb. Sollwertverstellung mit 1Bit ±, 1Byte oder 2Byte Absolutobjekt. Unabhängige Sollwertvorgabe für Komfort / Standby / Nacht. Speicherung der Sollwerte bei Busspannungsausfall. Notbetrieb bei Ausfall der zyklischen Stellgrößen. Überlastschutz mit Störmeldeobjekt (230 V AC). Spannungsausfallerkennung mit Störmeldeobjekt (230 V). Objekte für Heizungsanforderung sowie Festsitzschutz. Umfangreiche Szenenfunktionen. Kompatibel zu vielen Visualisierungen. Mindestvorlauftemperatur. Klartextdiagnose je Kanal mit 14Byte Objekt. Schneller Download der Applikation (long frame support für ETS5). 3 Jahre Produktgarantie. Montageart: REG, Anzahl der Ausgänge: 4, Max. Ausgangsstrom: 0,5 A, Max. Schaltstrom (Ohmsche Last): 0,5 A, Bussystem KNX: true, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, Mit Busankopplung: true, Breite in Teilungseinheiten: 2, Andere Bussysteme: ohne, Bussystem LON: false, Schaltspannung: 24...230 V, Schutzart (IP): IP20, Stellgröße stetig: true, Stellgröße schaltend: true, Ventilschutzfunktion: true, Handschaltung: false, Bussystem KNX-RF (Funk): false, Funk bidirektional: false, Busmodul abnehmbar: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
MDT technologies GmbH
Produkt Typ:
AKH-0400.03
Weitere Suchbegriffe: Funkbus-Aktor, Ansteuerung thermisches Ventil, Aktor, Funkbus, Feldbusaktor
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 100,46*
€ 125,09*
2 Tage
11
€ 5,90*
ab € 102,01*
€ 126,69*
€ 3,50*
ab € 105,09*
€ 130,46*
3 Tage
51
€ 6,40*
ab € 106,09*
€ 131,89*
Lager 6808
2
Frei Haus
ab € 122,32*
€ 149,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,96*
€ 178,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,57*
€ 176,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,46*
€ 171,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,12*
€ 167,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,32*
€ 145,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.