Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beton-Deckendose für glattes/flexibles Rohr, 6 Einführung 305922


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-1368823
Hersteller:
     HUP Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     305922
EAN/GTIN:
     4260659581794
Suchbegriffe:
Verteilerdose
Die ''Kölner Betondeckendose'' ist konzipiert zur Montage auf geschalten Betondecken. Die Dose hat sechs Einführungen für das Leerrohr M20, einen Innendurchmesser von 70mm bei einer Tiefe von 60mm. Montageart: Betonbau, Farbe: schwarz, Ausführung: Einzel, Halogenfrei: true, Form: rund, Oberflächenschutz: unbehandelt, Durchmesser: 76 mm, Bestückung: ohne, Bauform: sonstige, Innentiefe: 46 mm, Koppelbar: false, Plombierbar: false, Funktionserhalt: ohne, Werkstoff: Kunststoff, Anzahl der Einführungen: 6, Befestigung der Geräte: schrauben, Leuchtenhakenbefestigung: true, Mit Abschirmung: false, Mit Schrauben: false, Luftdicht: false, Schutzart (IP): IP20, Für Rohrdurchmesser: 20 mm, Einführung von hinten: false, Spezielle Anwendung: ohne, Mit Trennwand: false, Stutzen: Rohrstutzen, Mit drehbarem Ring: false, Gehäusedurchführung durch Dichtmembran: false, Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen: false, Gehäusedurchführung durch Stufenmembran: false, Anzahl der mitgelieferten Tüllen: 0, Ausführung Deckel: ohne, Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung: true, Transparenter Deckel: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
HUP Elektrotechnik Vertriebs GmbH
Produkt Typ:
305922
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6808
610
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,777*
€ 1,347*
4 Tage
19
pro Paket
€ 6,99*
ab € 35,51*
€ 47,94*
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,347*
€ 1,60293
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,157*
€ 1,37683
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,067*
€ 1,26973
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,017*
€ 1,21023
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,977*
€ 1,16263
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,777*
€ 0,92463
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.