Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe d=125mm DTS line blue 125 mm 208702


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-1476904
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     208702
EAN/GTIN:
     4021104087021
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
125x22,23mm diamanttrennscheibe
Diamant-Trennscheiben Line Blue, mit aufgesinterten Diamantsegmenten, Stammblatthärte: 28HRC; geeignet für: Betonerzeugnisse (weich), Pflaster, Verbundstein, Mauerstein. Ausführung: Höhe: 7 mm; Segment Länge: 37 mm; Anzahl: 9; Ø-125 mm; VE: 1 Anwendung: trennen, Form: flach, Max. Drehzahl: 13300 1/min, Scheibendurchmesser: 125 mm, geeignet für Nassbetrieb: true, geeignet für Kunststoff: false, geeignet für Asphalt: true, geeignet für Backstein: true, geeignet für Beton: true, geeignet für Beton/Betonstein: true, geeignet für bewehrten Beton: false, geeignet für Gussrohre: false, geeignet für Hartgestein: false, geeignet für Kalksandstein: false, geeignet für Keramik: false, geeignet für Metall: false, geeignet für Naturstein: false, geeignet für Schamotte: false, geeignet für Waschbeton: true, geeignet für Dachziegel: false, Diamantscheibe: true, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, geeignet für Holz: false, Topfscheibe: false, geeignet für Porenbeton: false, Segmentbreite: 37 mm, Segmenthöhe: 7 mm, X-Lock Aufnahme: false, Segmentierung: sonstige, Anzahl der Segmente: 9, Werkstoff Grundteller: sonstige, Lamellenscheibe: false, geeignet für trockene Anwendung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG
Produkt Typ:
208702
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamantscheibe 125mm, Schleifrad, Lamellenschleifteller, Lamellenschleifscheibe, Grobreinigungsschleifscheibe, Fächerschleiftopf
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 7,32*
€ 10,46*
€ 5,95*
ab € 7,33*
€ 10,48*
€ 9,80*
ab € 7,82*
€ 11,17*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,99*
€ 11,42*
Lager 6808
12
€ 4,99*
ab € 9,39*
€ 13,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.