Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-1515802 Herst.-Nr.: 212173 EAN/GTIN: 4021104121732 |
| |
|
| | |
| Signierkreide, 12 mm sechseckig, 115 mm lang, harte Ausführung, zum Markieren auf Holz, Metall, Stein, Karton, Fliesen, Papier u. a.. Um ein Paket (Inhalt 12 Stück) zu erhalten, bestellen Sie bitte 12x die entsprechende Artikelnummer. Ausführung in Gelb Farbe: gelb, Ausführung: Kreide, Länge: 180 mm, Wasserfest: false, Mit Clip: false, Spitzenform: sonstige Größe: gelb Weitere Informationen: | | Hersteller: | CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | 212173 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 1,58* | € 2,48* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1,62* | € 2,53* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1,71* | € 2,67* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 1,72* | € 2,68* | | | | Lager 6808 | | | | | | € 4,99* | ab € 2,06* | € 3,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|