Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit-u.Steckschl.-Set 43t Pack=43Stück 2607017164


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-1609717
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607017164
EAN/GTIN:
     3165140669702
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Phillips-Bit-Satz
Das 43-teilige Set mit Extra Hard-Schrauberbits und -Steckschlüsseln ist eine gute Wahl für allgemeine Arbeiten. Schrauberbits aus S2-modifiziertem Stahl, gefertigt in einem optimierten Wärmebehandlungsprozess, bieten überdurchschnittliche Härte für starke Leistung bei Arbeiten aller Art. Die konische Torsionszone der Bits verarbeitet gut Drehmomentspitzen, da sie beim Schrauben Kräfte und Schwingungen aufnimmt. Darüber hinaus sind die Bits für schnelle Übersicht und Identifizierung des richtigen Bittyps farbcodiert. Das 43-teilige Set mit Extra Hard-Schrauberbits und -Steckschlüsseln präsentiert sich in einer praktischen und robusten Staubox, die sowohl guten Überblick als auch sichere Lagerung und Transport ermöglicht. Dieses Set enthält: PH1, PH2 (2x), PH3 PZ1, PZ2 (2x) PZ3 SL3, SL4, SL5, SL6 H3, H4, H5, H6 T10, T15, T20 (2x), T25, T27, T30, T40 TH10, TH15, TH20 (2x), TH25, TH27, TH30, TH40 PH2 PZ2 SL6 T15, T20, T25 Steckschlüssel mit Dauermagnet für Sechskantschrauben (6 mm, 8 mm, 10 mm) Magnetuniversalhalter, Universalhalter mit Quick-Change-Funktion Verpackung: Kunststoffbox, Anzahl der Bits PH: 4, Anzahl der Bits PZ: 4, Anzahl der Bits Innensechsrund TX: 8, Anzahl der Bits Schlitz: 4, Anzahl der Bits gesamt: 43, Mit Magnethalter: true, Anzahl der Bits Innensechskant: 0, Anzahl der Bits TriWing: 0, Anzahl der Bits Zweiloch: 0, Mit Bit-Knarre: false, Anzahl der Bits Innenvierkant: 0, Mit Handgriff: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bosch Power Tools GmbH
Produkt Typ:
2607017164
Ident Code:
2607017164
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
6
pro Stück
€ 7,90*
ab € 16,51*
€ 19,42*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 16,03*
€ 19,57*
4 Tage
205
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 15,97*
€ 19,58*
3 Tage
26
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,94*
€ 19,85*
Lager 6808
13
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 18,89*
€ 22,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 18,89* pro Satz)
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06039B5004
ab € 79,68*
Sonstiges
Bosch
06039B5009
ab € 75,89*
Sonstiges
Bosch
06039B5007
ab € 153,77*
Sonstiges
Bosch
06039B5005
ab € 127,94*
Sonstiges
Bosch
06039B5002
ab € 170,56*
Sonstiges
Bosch
06039B5008
ab € 173,50*
Sonstiges
Bosch
06039B5006
ab € 147,16*
Sonstiges
Bosch
06039B5001
ab € 240,15*
Sonstiges
Bosch
06039B3001
ab € 53,63*
Sonstiges
Bosch
06039B3000
ab € 59,57*
Sonstiges
Bosch
06039D3005
ab € 46,95*
Sonstiges
Bosch
06039D3006
ab € 66,50*
Sonstiges
Bosch
06039D3007
ab € 70,72*
Sonstiges
Bosch
06039D3008
ab € 82,11*
Sonstiges
Bosch
06039D8000
ab € 43,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.