| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-1640126 Herst.-Nr.: 124986 EAN/GTIN: 4010311003795 |
| | |
|
| | |
| Gießharz EG eignet sich für folgende Kabelarten: Kunststoff- und papierisolierte Niederspannungskabel bis 1 kV, kunststoff- und papierisolierte Fernmelde- und Nachrichtenkabel sowie Mittelspannungskabel (als mechanischer Schutz und Feuchtigkeitsschutz). Werkstoff: Zweikomponenten-Polyurethanharz, Bergbauzulassung: false Inhalt (ml): 286 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Cellpack BBC GmbH | Produkt Typ: | EG286 | Ident Code: | 124986 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 13,15* | € 18,89* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 13,80* | € 19,53* | | | | Lager 6808 | | | | | | € 4,99* | ab € 14,04* | € 19,87* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 14,04* | € 20,14* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 20,11* | € 27,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|