| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-1669055 Herst.-Nr.: GW90942 EAN/GTIN: 8011564420144 |
| |
|
| | |
| Der Autotest Fehlerstrom- Schutzschalter (RCCB) fuehrt in regelmaessigen Zeitabstaenden einen automatischen Selbsttest (Autotest) durch. Der Fehlerstrom- Schutzschalter wird bei diesem Test komplett betaetigt, ohne die Spannungsversorgung der Anlage zu unterbrechen. LED's und ein Hilfskontakt signalisieren die Betriebszustaende. Der Autotest kann durch einen einfachen Schaltschieber ein oder ausgeschaltet werden. Anschluss (max): 35mm² mit isoliertem Untersteckschutz, Einspeisung oben. Kompatibel zum BUS Modul. Montageart: DIN-Schiene, Frequenz: 50 Hz, Einbautiefe: 72 mm, Bemessungsstrom: 40 A, Bemessungsspannung: 400 V, Polzahl: 4, Bemessungsfehlerstrom: 0,03 A, Fehlerstrom-Typ: A, Selektiver-Typ: false, Kurzschlussfestigkeit (Icw): 10 kA, Stoßstromfestigkeit: 3 kA, Breite in Teilungseinheiten: 7, Kurzzeitverzögerter Typ: true, Schutzart (IP): IP20, Bemessungsschaltstrom Zusatzeinrichtung: 1 A, Bemessungsspannung Zusatzeinrichtung: 230 V, Zusatzeinrichtungen integriert: Selbsttest, automatische Wiedereinschaltung und Hilfsschalter, Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut: Überwachungseinheit, Baugröße nach DIN 43880: 1 Weitere Informationen: | | Hersteller: | GEWISS Deutschland GmbH | Produkt Typ: | GW90942 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 336,24* | € 395,71* | | | | Lager 6808 | | | | | | Frei Haus | ab € 347,49* | € 407,91* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 350,64* | € 409,08* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 365,73* | € 431,62* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 376,39* | € 437,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|