Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uni-Abmantelwerkzeug 130mm abmanteln schnell und präzise 169501SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-1677661
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     169501SB
EAN/GTIN:
     4003773079927
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip Zum schnellen und präzisen Abmanteln und Abisolieren aller gängigen Rund- und Feuchtraumkabel (z. B. NYM-Kabel 3 x 1,5 mm² bis 5 x 2,5 mm²), Datenkabel (z. B. Twisted-Pair) und Koaxialkabel. innovatives, ergonomisches Pistolengriff-Design für leichtes Einschneiden, Abziehen und Längsschneiden der Ummantelung. Konisch verschlankte Werkzeugenden für bessere Zugänglichkeit bei engen Platzverhältnissen. Abisoliervorrichtung für die Querschnitte 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4 mm². Vereinfachtes Einlegen von Einzelleitern zum Abisolieren durch Positionierstege. Mit Öffnungsfeder und Sperrklinke. Komfortables Einlegen von Koaxial- und Datenkabel dank Öffnungshilfe. Mehrkomponenten-Design mit Weichkunststoff-Zone für komfortable Handhabung und sicheren Halt. - Abisolierwerte Rundkabel (Durchmesser): Ø 8 – 13mm - Abisolierwert Leiter und Litze: 0,2 — 4,0mm² - Abisolierwerte Koaxialkabel (Durchmesser): Ø 4,8 – 7,5mm - Abisolierwert Datenkabel: CAT 5 - 7, Twisted Pair (UTP/STP) - Abisolierwerte: Ø 8,0 — 13,0mm. Längsschnitt: true, Rundschnitt: true, Spiralschnitt: false, Kerbtiefe einstellbar: false, Auswechselbare Messer: false, Abisolierbereich Durchmesser: 8...13 mm, Abisolierbereich Querschnitt: 0,20...4 mm²
Weitere Informationen:
Hersteller:
KNIPEX C. Gustav Putsch KG
Produkt Typ:
169501SB
Angebote (54)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
153
1
€ 6,90*
ab € 23,62*
€ 31,19*
1
€ 5,95*
ab € 24,05*
€ 31,86*
1 Tag
140
1
€ 7,90*
ab € 24,07*
€ 31,93*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 24,12*
€ 31,95*
Lager 6808
6
1
€ 4,99*
ab € 31,74*
€ 41,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,79*
€ 49,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.