Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungs- u.Durchgangsprüfer DUSPOL expert 1000 M611E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-1682097
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     M611E
EAN/GTIN:
     4012932124033
Suchbegriffe:
Durchgangsprüfer
FI-Prüfgerät
Spannungsprüfer
durchgangsprüfer gossen metrawatt
Spannungs- und Durchgangsprüfer. Geeignet für Elektrotechnik, Industrie, Instandhaltung, Service (Fehlersuche). Spannung von 12 V - 1.000 V AC / DC (LED) Anzeigestufen: 12, 24, 50, 120, 230, 400, 690, 1.000 V AC/ DC Optische Durchgangsprüfung bis bis 100 kOhm (gelbe LED) Drehfeldrichtungs- (grüne LED) / Phasenprüfung (rote LED), Polaritätsprüfung (LED) Direktanzeige ohne Drucktasterbetätigung (hochohmige Prüfung) Lastzuschaltung über Drucktaster (niederohmige Prüfung) Bewusste Auslösung des FI-Schutzschalters Vibrationsalarm im Prüfgriff Zuschaltbare Messstellenbeleuchtung Schutzart IP65 (staubdicht / strahlwassergeschützt) Robuste Gehäuseausführung mit gummierter Grifffläche Überspannungskategorie CAT IV 600 V, CAT III 1000 V Inkl. 2 x 1,5 V Micro-Batterien (LR03 / AAA) (Spannungsanzeige ab 50 V auch bei leeren Batterien!) Geprüft und zugelassen nach DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2011-02 Technische Daten DUSPOL ®expert 1000 Anzeige LED Anzeigestufen 12 - 1000 V AC / DC Akustische und optische Durchgangsprüfung Summer + LED 0 - 100 kOhm Diodenprüfung Durchgang- / Sperrrichtung Drehfeldprüfung grüne LEDs (rechts/links) ) Einpolige Außenleiterprüfung rote ''Blitz'' LED Polaritätsprüfung LED (±) Kabelbruchdetektor gelbe LED (blinkend) Lastzuschaltung über Drucktaster IS=550 mA (1000V), 30 mA FI-Auslösung Vibrationsalarm Ja Messstellenbeleuchtung weiße LED Schutzart IP65 Artikelnummer M611E . Stromversorgung: Batterie, Durchgangsprüfung: true, Durchgangsanzeige: optisch, Spannungsanzeige: LED, Interne Grundlast: false, Einpolige Phasenanzeige: false, Berührungslose Spannungserkennung: false, Momentanwertspeicher (Data Hold): false, Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige: false, Messspitzenschutz: false, Messstellenbeleuchtung: true, Spannungsmessbereich: 12...1000 V, Drehfeldrichtungsanzeige: true, Last zuschaltbar: true, Messkreiskategorie: CAT IV, Prüfart: 2-polig, Verwendbar bei Niederschlägen: false, Widerstandsmessbereich: 0...100 kOhm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Gossen Metrawatt GmbH
Produkt Typ:
M611E
Ident Code:
M611E
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 55,70*
€ 67,48*
€ 5,00*
ab € 55,83*
€ 67,49*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 56,29*
€ 67,81*
Lager 6808
6
€ 4,99*
ab € 56,81*
€ 68,13*
2 Tage
4
€ 4,95*
ab € 57,80*
€ 69,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,13*
€ 81,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,99*
€ 79,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,10*
€ 76,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,98*
€ 73,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,81*
€ 67,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035042
ab € 1,37*
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 6,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.