Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeband grau 15mmx25m 800-0,28MMX15MMX25M-GR-KN2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-1703312
Hersteller:
     Coroplast
Herst.-Nr.:
     2989
EAN/GTIN:
     4021393004037
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Coroplast Gewebeband 800, kunststoffgeschützt, reißfest 0,28mmx15mmx25m grau KN2 Farbe: grau, Breite: 15 mm, Stärke: 0,28 mm, Selbstverlöschend: false, Doppelseitig: false, Länge: 25 m, Werkstoff: Gewebe, Temperaturbeständigkeit: -40...90 °C, Transparent: false, Isolierend: true, geeignet für Hochspannung: false, Vulkanisierend: false, Selbstverschweißend/Amalgamierend: false, Reflektierend (Leuchtfarbe): false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Coroplast Fritz Müller GmbH & Co.KG
Produkt Typ:
800-0,28MMX15MMX25M-GR-KN2
Ident Code:
2989
Weitere Suchbegriffe: Elektroisolierband, Isoband, Isolierband, coroplast isolierband 25m grau, elektroisolierband, elektroisolierband grau, Klebeband (Isolier-), Elektro-Isolierband
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 5,0718*
€ 6,5118*
Lager 6808
4
1
€ 4,99*
ab € 5,81*
€ 8,22*
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,22*
€ 9,7818
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,73*
€ 9,1987
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,67*
€ 9,1273
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,43*
€ 8,8417
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,18*
€ 8,5442
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,81*
€ 6,9139
pro Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 5,81* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.