Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeband sw 50mmx50m 800-0,28MMX50MMX50M-SW-KN3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-1703327
Hersteller:
     Coroplast
Herst.-Nr.:
     3076
EAN/GTIN:
     4021393006543
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Elektroisolierband
Coroplast Gewebeband 800, kunststoffgeschützt, reißfest 0,28mmx50mmx50m schwarz KN3 Farbe: schwarz, Breite: 50 mm, Stärke: 0,28 mm, Selbstverlöschend: false, Doppelseitig: false, Länge: 50 m, Werkstoff: Gewebe, Temperaturbeständigkeit: -40...90 °C, Transparent: false, Isolierend: true, geeignet für Hochspannung: false, Vulkanisierend: false, Selbstverschweißend/Amalgamierend: false, Reflektierend (Leuchtfarbe): false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Coroplast Fritz Müller GmbH & Co.KG
Produkt Typ:
800-0,28MMX50MMX50M-SW-KN3
Ident Code:
3076
Weitere Suchbegriffe: Isoband, Isolierband, gewebe-klebeband 50mmx50m schwarz, elektroisolierband schwarz, elektroisolierband, Klebeband (Isolier-), Elektro-Isolierband
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
6
€ 6,99*
ab € 30,7904*
€ 38,3904*
Lager 6808
2
1
€ 4,99*
ab € 34,05*
€ 45,06*
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,06*
€ 53,6214
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,85*
€ 53,3715
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,62*
€ 50,7178
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,18*
€ 50,1942
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,54*
€ 47,0526
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,05*
€ 40,5195
pro Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 34,05* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.