Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssockel natur a/b 19x19mm selbst-klebend 701174


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-1737290
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     701174
EAN/GTIN:
     4019768011742
Suchbegriffe:
Hülse
Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahn...
Aderendhülse kurzschlusssicher
Aderendhülse isoliert
Befestigungssockel Standard aus Polyamid ABS Dauergebrauchstemperatur: -10 °C bis +85°C Flammwidrigkeit: UL 94 HB selbstklebend Farbe: natur Breite: 19 mm, geeignet für Kabelbinderbreite bis: 3,6 mm, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Länge: 19 mm, Einsatztemperatur: -10...85 °C, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: selbstklebend
Weitere Informationen:
Hersteller:
Houben GmbH, Arnold
Produkt Typ:
701174
Weitere Suchbegriffe: Isolierte Zwillings-Aderendhülse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,0852* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 12,31*
€ 14,6489
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 12,24*
€ 14,5656
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 11,69*
€ 13,9111
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 11,06*
€ 13,1614
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 10,66*
€ 12,6854
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 8,52*
€ 10,1388
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.