Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssockel natur a/b 26,5x26,5mm selbstklebend 701178


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-1737294
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     701178
EAN/GTIN:
     4019768011780
Suchbegriffe:
Hülse
Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahn...
Aderendhülse kurzschlusssicher
Aderendhülse isoliert
Befestigungssockel Standard aus Polyamid ABS Dauergebrauchstemperatur: -10 °C bis +85°C Flammwidrigkeit: UL 94 HB selbstklebend Farbe: natur Breite: 26,5 mm, geeignet für Kabelbinderbreite bis: 4,8 mm, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Länge: 26,5 mm, Einsatztemperatur: -10...85 °C, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: selbstklebend
Weitere Informationen:
Hersteller:
Houben GmbH, Arnold
Produkt Typ:
701178
Weitere Suchbegriffe: Isolierte Zwillings-Aderendhülse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0626*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0897*
€ 0,10674
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0895*
€ 0,10651
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0862*
€ 0,10258
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0823*
€ 0,09794
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0785*
€ 0,09342
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0626*
€ 0,07449
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.