Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrkabelschuh 25mm² d=12mm 180725


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-1814432
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     180725
EAN/GTIN:
     4021103807255
Suchbegriffe:
Presskabelschuh
Quetschkabelschuh
Rohrkabelschuh
cimco presskabelschuh
Rohrkabelschuh Cu, Normalausführung. Technische Daten - Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch verzinnt, andere Oberflächen auf Anfrage - auch geeignet für feindrähtige Leiter nach IEC 228 Rohrkabelschuhe Cu, Normalausführung. Ausgeglüht auf Kupferhärte F20. Querschnitt: 25 mm²; Bolzen-Ø: 12; W: 19; Øi: 7; Øe: 10; C1: 13; C2: 13,5; a: 15; L: 48; Gewicht per 100St. ~kg: 1,40; 7 mm: 1; Pressung 5 mm: 2; VE/Stck.: 50. Isoliert: false, Oberflächenschutz: verzinnt, Nennquerschnitt: 25 mm², Anschlusswinkel: 180° (horizontal), Flanschform: Ringform, Leiter-Klasse: verschiedene, Anzahl der Befestigungslöcher: 1, Werkstoff: Kupfer, Anschlussgewindemaß (metrisch): 12, Mit Sichtloch: false, Schmale Flanschausführung: false, AWG-Größe: 4
Weitere Informationen:
Hersteller:
CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG
Produkt Typ:
180725
Weitere Suchbegriffe: presskabelschuh
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4357*
€ 0,6257*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,4726*
€ 0,6726*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,53545*
€ 0,73545*
Lager 6808
50
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,4829*
€ 0,7429*
30 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,6361*
€ 0,8761*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7429*
€ 0,88405
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6929*
€ 0,82455
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6329*
€ 0,75315
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5629*
€ 0,66985
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5329*
€ 0,63415
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4829*
€ 0,57465
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
101882
ab € 182,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.