Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koaxialkabel VPE: Einzellänge 75-OHM-1.1/5.0-PVC


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-1837522
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     40150-S
EAN/GTIN:
     4060892305481
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
SAT-Koaxialkabel Dielektrikum: Zell-PE, Mantel-Farbe: weiß, Mantel-Material: PVC, Innenleiter-Material: Cu, verzinnt, Wellenwiderstand: 75 Ohm
Weitere Informationen:
Hersteller:
HELUKABEL GmbH
Produkt Typ:
75-OHM-1.1/5.0-PVC
Ident Code:
40150-S
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel 100m, coax kabel, helukabel coaxialkabel, Thin wire, RG 71, RG 213/U, RG 174, Antennenleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6808
58
€ 4,99*
ab € 0,6838*
€ 1,0038*
€ 6,90*
ab € 0,95*
€ 2,18*
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,0038*
€ 1,19452
pro Meter
ab 10 Meter
€ 0,9138*
€ 1,08742
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,8438*
€ 1,00412
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,8238*
€ 0,98032
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,8038*
€ 0,95652
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,6838*
€ 0,81372
pro Meter
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.