Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-2010232 Herst.-Nr.: 423019 EAN/GTIN: 4013364054356 |
| |
|
| | |
| Rohrschelle nach DIN EN 62561-1, zum Anschluss von Regenfallrohren an den Blitzschutz-Potentialausgleich nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3). Anschlussmöglichkeiten D11mm für Rundleiter z. B. mit KS-Verbinder oder mit Klemmbock. Ausführung Typ RV verstellbar für verschiedene Rohrdurchmesser, mit zusätzlichem Verdrehschutz der Befestigungsschraube M8 und Markierungen, Sollbiegestellen sowie eingestanzten Schnitthilfen. Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoff: Edelstahl 304 (V2A), Anschlussloch: 10,5 mm, Klemm-/Spannbereich: 60...100 mm, Zweimetallverbinder: false, Explosionsgeschützt: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | DEHN SE | Produkt Typ: | 423019 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,00* | € 3,00* | | | | | 9 Tage | | | 50 | | € 5,50* | ab € 2,93* | € 3,61* | | | | | 22 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 2,94* | € 3,62* | | | | Lager 6808 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 2,62* | € 3,93* | | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 2,83* | € 4,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|