Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungsrohrschelle 17,2mm Niro zum Anschluss von Leitern 410309


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2010511
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     410309
EAN/GTIN:
     4013364081451
Suchbegriffe:
Erdungsschellen
dehn erdungsschellen
erdungsschellen
Erdungsrohrschelle Blitzschutz nach DIN EN 62561-1, zum Einbinden von Rohren in den Schutz und Funktionspotentialausgleich nach DIN VDE 0100-410/540 und den Blitzschutz-Potentialausgleich nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3). Ausführung NIRO mit Schrauben M10, Anschluss für Flachleiter mit Schrauben und Muttern M10, für Rundleiter 7-10 mm z. B. KS-Verbinder. Oberflächenschutz: unbehandelt, Anzahl der Leiter: 1, Werkstoff: Edelstahl 304 (V2A), Klemm-/Spannbereich: 17 mm, Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll: 3/8 Zoll, Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll: 3/8 Zoll
Weitere Informationen:
Hersteller:
DEHN SE
Produkt Typ:
410309
Weitere Suchbegriffe: Rohrschelle (Erdungs-), Banderdungsschelle, Erdungsschelle
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
152
€ 6,90*
ab € 5,15*
€ 5,15*
€ 5,46*
ab € 4,84*
€ 7,07*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,88*
€ 7,12*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 4,99*
€ 7,28*
Lager 6808
5
€ 4,99*
ab € 5,67*
€ 8,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.