Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungsrohrschelle 42,4mm Niro zum Anschluss von Leitern 410349


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2010516
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     410349
EAN/GTIN:
     4013364081604
Suchbegriffe:
Erdungsschellen
dehn erdungsschellen
erdungsschellen
Erdungsrohrschelle Blitzschutz nach DIN EN 62561-1, zum Einbinden von Rohren in den Schutz und Funktionspotentialausgleich nach DIN VDE 0100-410/540 und den Blitzschutz-Potentialausgleich nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3). Ausführung NIRO mit Schrauben M10, Anschluss für Flachleiter mit Schrauben und Muttern M10, für Rundleiter 7-10 mm z. B. KS-Verbinder. Oberflächenschutz: unbehandelt, Anzahl der Leiter: 1, Werkstoff: Edelstahl 304 (V2A), Klemm-/Spannbereich: 42 mm, Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll: 1 1/4 Zoll, Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll: 1 1/4 Zoll
Weitere Informationen:
Hersteller:
DEHN SE
Produkt Typ:
410349
Weitere Suchbegriffe: Rohrschelle (Erdungs-), Banderdungsschelle, Erdungsschelle
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
29
€ 6,90*
ab € 6,50*
€ 6,50*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,75*
€ 8,19*
€ 5,46*
ab € 6,16*
€ 8,75*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,23*
€ 8,84*
Lager 6808
7
€ 4,99*
ab € 7,17*
€ 10,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.