Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Banderdungsschelle 17,2-48mm Edelstahl V2A 9271


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2011557
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5057515
EAN/GTIN:
     4012195388579
Suchbegriffe:
Banderdungsschellen
Erdungsschellen
banderdungsschellen obo
banderdungsschellen
• für Rohre von Ø 3/8 - 6 Zoll • Anschlussmöglichkeiten: max. 2 Leitungen 2,5-25 mm² • Rundleiter Rd 8 • Schellenkörper, Schrauben und Spannband aus rostfreiem Edelstahl (VA) Anzahl der Leiter: 2, Werkstoff: Edelstahl 304 (V2A), Querschnitt des anzuschließenden Leiters: 2,5...25 mm², Klemm-/Spannbereich: 17,2...48 mm für Rohr (Zoll): R 3/8-1 1/2
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
9271
Ident Code:
5057515
Weitere Suchbegriffe: Rohrschelle (Erdungs-), Banderdungsschelle, Erdungsschelle
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1706
1
€ 4,95*
ab € 1,79*
€ 2,62*
Lager 6808
277
1
€ 4,99*
ab € 1,80*
€ 2,63*
1
€ 5,00*
ab € 1,81*
€ 2,65*
3 Tage
763
1
€ 6,40*
ab € 1,81044*
€ 2,65044*
1 Tag
426
1
€ 5,90*
ab € 1,8405*
€ 2,6905*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,63*
€ 3,1297
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,44*
€ 2,9036
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,37*
€ 2,8203
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,28*
€ 2,7132
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,5942
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,80*
€ 2,142
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
5057694
ab € 4,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.