Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Banderdungsschelle 17,2-114mm Edelstahl V2A 9272


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2011558
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5057523
EAN/GTIN:
     4012195388630
Suchbegriffe:
Banderdungsschellen
Erdungsschellen
banderdungsschellen obo
banderdungsschellen
• für Rohre von Ø 3/8 - 6 Zoll • Anschlussmöglichkeiten: max. 2 Leitungen 2,5-25 mm² • Rundleiter Rd 8 • Schellenkörper, Schrauben und Spannband aus rostfreiem Edelstahl (VA) Anzahl der Leiter: 2, Werkstoff: Edelstahl 304 (V2A), Querschnitt des anzuschließenden Leiters: 2,5...25 mm², Klemm-/Spannbereich: 17,2...114 mm für Rohr (Zoll): R 3/8-4
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
9272
Ident Code:
5057523
Weitere Suchbegriffe: Rohrschelle (Erdungs-), Banderdungsschelle, Erdungsschelle
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 3,3132*
€ 4,8666*
6 Tage
253
1
€ 6,95*
ab € 3,33*
€ 4,8667*
Lager 6808
246
1
€ 4,99*
ab € 3,46*
€ 4,95*
3 Tage
346
1
€ 4,95*
ab € 3,48*
€ 4,98*
2 Tage
25
1
€ 5,90*
ab € 3,5274*
€ 5,0374*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,95*
€ 5,8905
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,71*
€ 5,6049
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,57*
€ 5,4383
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,43*
€ 5,2717
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,20*
€ 4,998
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,46*
€ 4,1174
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
5057694
ab € 4,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.