Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuhe Gr.8 785796


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2013847
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     785796
EAN/GTIN:
     4013364124912
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Störlichtbogengeprüfter Schutzhandschuh DEHNcare APG für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an elektrischen Anlagen. Zertifiziert nach den Anforderungen der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 zum Inverkehrbringen der persönlichen Schutzausrüstung. Gute Feinfühligkeit durch weiches Leder an der Handschuhinnenseite. Hoher Tragekomfort durch Einsatz von atmungsaktiven Materialien. Box-Test nach IEC 61482-1-2: (Klasse 2) 423 kJ / m2 und ATPV-Test nach IEC 61482-1-1:32,8 cal / cm2. Größe 8. Farbe: mehrfarbig, Ausführung: Fingerhandschuh, Isoliert: false, Werkstoffgüte: Rindsleder, Werkstoff: Leder, Art der Schließung: überziehen, Lieferform: paarweise, Lange Ausführung: false, Mit Anti-Rutsch-Beschichtung: false, Handschuhgröße: 8, Handschuhgröße (US): M, Schutz gegen mechanische Risiken: true, Schutz gegen Chemikalien: false, Schutz gegen Mikroorganismen: false, Schutz gegen Hitze und Feuer: true, Schutz gegen Kälte: false, Schutz gegen radioaktive Kontamination: false, Schutz gegen ionisierende Strahlung: false, Gefüttert: false, Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben): false, Detailausführung der Stulpe: Stulpe, unterarmlang
Weitere Informationen:
Hersteller:
DEHN SE
Produkt Typ:
785796
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Kevlar-Handschuhe, Kevlar-Schutzhandschuh, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Rindlederhandschuh, Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, BSD-Schutzhandschuh, Lichtbogenschutzhandschuh, Störlichtbogen-Schutzhandschuh, Störlichtbogenschutzhandschuh, elektrikerhandschuh dehn gr. 8, kevlar handschuhe, dehn lichtbogenschutzhandschuhe, Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 70,34*
€ 87,10*
Lager 6808
1
€ 4,99*
ab € 71,00*
€ 87,80*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 73,49*
€ 91,01*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 73,95*
€ 91,21*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 74,06*
€ 91,34*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 87,80*
€ 104,48
pro Paar
ab 2 Paar
€ 86,04*
€ 102,39
pro Paar
ab 5 Paar
€ 82,11*
€ 97,71
pro Paar
ab 10 Paar
€ 80,26*
€ 95,51
pro Paar
ab 500 Paar
€ 71,00*
€ 84,49
pro Paar
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.