| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6808-2016250 Herst.-Nr.: 2-27/8 EAN/GTIN: 4011126032697 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kreuz-Verbinder nach DIN EN 62561 (VDE 0185-561) inkl. Klemmplatte mit Zylinderkopfschrauben nach DIN EN ISO 1207 und Sechskantmuttern nach DIN ISO 4032, für oberirdische Verbindungen und Blitzschutz. Abmessungen (ca. Maße) Klemmplatten B x L x t: 54 x 54 x 2 mm Abmessungen (ca. Maße) Zwischenplatte B x L x t: 54 x 54 x 2 mm Verbindungsmöglichkeiten: 2 Rundleiter Ø8 - Ø10 mm (1318/10, 2318/10) oder 2 Flachleiter 30x4 mm (2317/4/30) oder 1 Rundleiter Ø8 - Ø10 mm (1318/10, 2318/10) und 1 Flachleiter 30x4 mm (2317/4/30) Werkstoff Verbinder: Stahl, feuerverzinkt Werkstoff Schrauben/Muttern: Stahl, feuerverzinkt Oberflächenschutz: feuerverzinkt, Art des Verbinders: Kreuzverbinder, Art der Befestigungsschrauben: sonstige, Werkstoff: Stahl, Rundleiterdurchmesser Leiter 1: 8...10 mm, Flachleiterbreite Leiter 1: 30 mm, Rundleiterdurchmesser Leiter 2: 8...10 mm, Flachleiterbreite Leiter 2: 30 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Kleinhuis GmbH & Co. KG, Hermann | Produkt Typ: | 27/8 | Ident Code: | 2-27/8 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Ventilableiter (Blitzschutz) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 2,652* | € 3,592* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 2,8456* | € 3,8556* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 2,64* | € 4,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 28 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 2,77885* | € 4,30885* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6808 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 2,9371* | € 4,5571* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6808 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6808 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6808 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|