Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staberder 2m vz 313/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2016292
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     2-313/2
EAN/GTIN:
     4011126030983
Suchbegriffe:
Kreuzerder
Staberder
Tiefenerder
Staberder Anschlussschelle
Staberder nach DIN EN 62561 (VDE 0185-561), Kreuzprofil mit angeschweißter, gelochter Anschlusslasche. Abmessungenen (ca. Maße) Kreuzprofil H x B x t: 50 x 50 x 3 mm Lochung Kreuzprofil: 2 x Ø 11 mm Lochung Anschlusslasche: 4 x Ø 13 mm Gesamtlänge (ca. Maß): 2000 mm Werkstoff: Stahl, feuerverzinkt Ausführung: mit Anschlusslasche, Verbindungsart: sonstige, Oberflächenschutz: feuerverzinkt, Durchmesser: 13 mm, Länge: 2000 mm, Werkstoff: Stahl, Kreuzprofil: true Länge: 2,0 m
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kleinhuis GmbH & Co. KG, Hermann
Produkt Typ:
313/2
Ident Code:
2-313/2
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 20,19*
€ 27,71*
Lager 6808
5
1
€ 4,99*
ab € 20,4346*
€ 27,8346*
21 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 23,3771*
€ 30,0671*
1
€ 5,95*
ab € 22,8778*
€ 31,2378*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 47,5734*
€ 62,9134*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,8346*
€ 33,12317
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,7146*
€ 32,98037
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,3846*
€ 31,39767
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,4846*
€ 30,32667
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,0046*
€ 28,56547
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,4346*
€ 24,31717
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
4011126030860
ab € 13,80872*
Ähnlich
HKL
ab € 13,91*
Ähnlich
HKL
ab € 61,4054*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.