Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überbrückungsseil l=500mm 16mm² flexibel 377510


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2020766
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     377510
EAN/GTIN:
     4013364033399
Überbrückungsseil nach DIN EN 62561-1, zum Verbinden / Überbrücken von Metallverkleidungen oder als Dehnungsausgleichsstück für Runddrähte. Ausführung mit aufgepressten Kabelschuh aus Alu. Für die Anwendung im Außenbereich geeignet. Oberflächenschutz: unbehandelt, Art des Zubehörs/Ersatzteils: Überbrückungsseil, Werkstoff: Kupfer, Zubehör: false, Ersatzteil: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
DEHN SE
Produkt Typ:
377510
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1000
1
€ 6,90*
ab € 6,10*
€ 6,10*
8 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 6,03*
€ 7,72*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 6,05*
€ 7,74*
1
€ 5,00*
ab € 5,81*
€ 8,27*
Lager 6808
10
1
€ 4,99*
ab € 7,02*
€ 10,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.