Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erweiterung M20-M25 Kunststoff lichtgrau 107EM20-25PA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2028644
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2031452
EAN/GTIN:
     4012195371915
Suchbegriffe:
Erweiterungsring
Erweiterungs-Zwischenstutzen, metrisches Innen- und Außengewinde. Vernickelt: false, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Werkstoff: Kunststoff, Gewindemaß Innengewinde (metrisch): 25, Gewindemaß Außengewinde (metrisch): 20, Explosionsgeschützt: false, Gewindeart Innengewinde: metrisch, Gewindeart Außengewinde: metrisch
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
107EM20-25PA
Ident Code:
2031452
Weitere Suchbegriffe: Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,88322*
€ 1,18322*
15 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,9476*
€ 1,2576*
19 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,056*
€ 1,366*
50
€ 5,95*
ab € 1,12319*
€ 1,44319*
Lager 6808
75
1
€ 4,99*
ab € 0,97*
€ 1,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,58*
€ 1,8802
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,36*
€ 1,6184
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27*
€ 1,5113
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,4399
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,14*
€ 1,3566
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,1543
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.