| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-2102558 Herst.-Nr.: IESB20AL EAN/GTIN: 4046933000942 |
| |
|
| | |
| Steckrohrbogen-IEC 90° nach DIN EN 61386-1 / DIN EN 61386-21, zur Herstellung von gesteckten 90° Eckverbindungen von Steck- und Muffenrohren, seewasserbeständig und hohe Korrosionsbeständigkeit. für Steckrohr-IEC: IESR ... AL für Muffenrohr-fm: FM-MR ... AL Abmessungen (ca. Maße) für Rohr-Ø: 20 mm Innen-Ø Di: 17,7 mm Materialstärke t: 1 mm Innenradius Ri: 60 mm Klassifizierung: 4456 für schwere mechanische Beanspruchung Oberfläche: gepresst / pressblank Werkstoff: Aluminiumlegierung, Werkstoff-Nr. EN AW 5049 T5 Ausführung: Steck, Halogenfrei: true, Flexibel: false, Oberflächenschutz: sonstige, Durchmesser: 17,5 mm, Werkstoffgüte: Aluminium, Zweiteilig: false, Werkstoff: Metall, Winkel des Bogens: 90 °, Mit Muffe: true, Für Rohrdurchmesser nominal: 20 mm, Oberfläche poliert: false, Oberfläche gebürstet: false, Güte der Oberflächenbeschichtung: sonstige, Mit Inspektionsöffnung und Deckel: false, Radius: 60 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Fintech GmbH | Produkt Typ: | IESB20AL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,73* | € 4,08* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 3,57539* | € 5,30539* | | | | Lager 6808 | | | | | | € 4,99* | ab € 3,90* | € 5,77* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,98* | ab € 3,96* | € 5,85* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 5,21* | € 7,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|