Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Befestigungsmaterial
>
Schellen
>
Kabelschellen
>
Quickschellen
>
Artikel
Klemmschelle 32mm für Steckrohr/Gewinderohr IK32AL
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6808-2102584
Hersteller:
Fintech
Herst.-Nr.:
IK32AL
EAN/GTIN:
4046933001178
Suchbegriffe:
Gewinde-Alu-Rohr
Gewinde-Rohr
Gewinderohr
Klemmschellen
Klemmschelle, zur Befestigung von Steckrohren-IEC und Gewinderohren-IEC auf ebener Wand sowie zur Montage auf Montageschiene NHP... mittels Schrägmutter mit Schraube NPB 06. Bitte beachten: Aus Sicherheitsgründen müssen bei Überkopfmontagen Schraub-Rohrschellen IPA ... verwendet werden. für Steckrohr-IEC: IESR ... AL für Gewinderohr-IEC: IEGR ... AL für Muffenrohr-fm: FM-MR ... AL Abmessungen (ca. Maße) für Rohr-Ø: 32 mm Breite B: 37,2 mm Tiefe T: 18 mm Höhe H: 36 mm Höhe Rohrmittelpunkt H1: 26,1 mm Befestigungslochung: 6,5 x 12 mm Oberfläche: stranggepresst / pressblank Werkstoff: Aluminiumlegierung, Werkstoff-Nr. 3.3206 EN AW-6060 T5 Außendurchmesser: 32 mm, Drehbar: false, Oberflächenschutz: sonstige, Werkstoff: Aluminium, geeignet für Funktionserhalt: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Fintech GmbH
Produkt Typ:
IK32AL
... >
Installationsmaterial (Haus) + Werkzeug + Arbeitsb
>
Befestigungsmaterial
>
Rohrschelle (Befestigungsmaterial)
Weitere Suchbegriffe:
Quickschellen
,
Rohrklemme
,
Steckrohr
,
fintech klemmschelle
,
klemmschellen
,
steckrohr ad=32mm
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,10*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen