| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-2121464 Herst.-Nr.: 9315016 EAN/GTIN: 4021922134846 |
| |
|
| | |
| HEGLERFLEX EYLF-profiline ist ein leichtes, flammwidriges Elektroinstallationsrohr aus Polyolefinen mit einer Spezialinnenbeschichtung zum verbesserten Kabeleinzug, in den Nennweiten DN 16, 20, 25 und 32, in der Farbe schwarz. Die schwarze Farbstellung bringt einen zusätzlich erhöhten UV-Schutz mit sich. Verwendung findet dieses Kunststoff-Wellrohr hauptsächlich im und unter Putz, in Hohlwänden, Zwischendecken und in der Estrichinstallation. Durch die spezielle Wellgeometrie und die gleichbleibende Qualität werden alle Anforderungen an eine leichte und fortschrittliche Installation erfüllt, d. h. VDE 0605, DIN EN 61386-22. Mindestdruckfestigkeit: F >= 320 N/5 cm. Farbe: schwarz, Außendurchmesser: 16 mm, Halogenfrei: false, Innendurchmesser: 10,5 mm, Werkstoff: Polyethylen (PE), Betriebstemperatur: -15...90 °C, Unterputz: true, Aufputz: false, geeignet für Betoninstallation: false, Maschinen und Anlageninstallation: false, Unterflurinstallation (Estrich): true, Installation im Freien: true, Auf Holz: true, Hohlwand: true, Verlegung im Erdreich: false, Schlagfestigkeit: leicht (Klasse 2), Ausführung flammwidrig: true, Druckfestigkeitsklasse: leicht (Klasse 2), Biegeverhalten: biegsam, Mit Muffe: false, Hochgleitfähige Innenschicht: true Ringlänge (m): 100 Nenngröße (mm): 16 Außen-Ø (mm): 16 Innen-Ø (mm): >=; 10,5 Weitere Informationen: | | Hersteller: | HEGLER PLASTIK GmbH | Produkt Typ: | HEGLERFLEX-PROFILINE-EYLF-DN16 | Ident Code: | 9315016 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Schutzschlauch, Wellenrohr, Wellrohr, wellenrohr dn16, wellrohr, wellrohr 100meter, Installationsrohr (Kunststoff-), Schutzrohr (Kunststoff-, Elektroinst.), Kunststoffrohr (Elektroinstallation) |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 29,529* | € 39,329* | | | | Lager 6808 | | | | | | € 4,99* | ab € 40,51* | € 53,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,4051* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|