Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmschelle 16mm anreihbar für EPKM-EPKS-EL grau SCHELLE16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2122366
Hersteller:
     Hegler Plastik
Herst.-Nr.:
     9812016
EAN/GTIN:
     4021922202132
Suchbegriffe:
Klemmschellen
Quickschellen
Rohrklemme
hegler klemmschelle
HEGLERPLAST-Klemmschelle EPKM ist eine flammwidrige Kunststoff-Klemmschelle aus Spezialkunststoff, in der Farbe grau für HEGLERPLAST EL, EPKM und EPKS. Außendurchmesser: 16 mm, Drehbar: false, Oberfläche: unbehandelt, Werkstoff: Kunststoff, geeignet für Funktionserhalt: false VPE (St.): 100 Ausführung: *
Weitere Informationen:
Hersteller:
HEGLER PLASTIK GmbH
Produkt Typ:
SCHELLE16
Ident Code:
9812016
Weitere Suchbegriffe: klemmschellen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,189*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,329*
€ 0,39151
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,269*
€ 0,32011
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,259*
€ 0,30821
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,239*
€ 0,28441
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,229*
€ 0,27251
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,189*
€ 0,22491
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.