Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmschelle 20mm anreihbar für EPKM-EPKS-EL grau SCHELLE20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2122367
Hersteller:
     Hegler Plastik
Herst.-Nr.:
     9812020
EAN/GTIN:
     4021922202149
Suchbegriffe:
Klemmschellen
Quickschellen
Rohrklemme
klemmschellen
HEGLERPLAST-Klemmschelle EPKM ist eine flammwidrige Kunststoff-Klemmschelle aus Spezialkunststoff, in der Farbe grau für HEGLERPLAST EL, EPKM und EPKS. Außendurchmesser: 20 mm, Drehbar: false, Oberfläche: unbehandelt, Werkstoff: Kunststoff, geeignet für Funktionserhalt: false VPE (St.): 100 Ausführung: *
Weitere Informationen:
Hersteller:
HEGLER PLASTIK GmbH
Produkt Typ:
SCHELLE20
Ident Code:
9812020
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,20992*
€ 0,28992*
Lager 6808
240
1
€ 4,99*
ab € 0,22*
€ 0,39*
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,30*
€ 0,357
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28*
€ 0,3332
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,22*
€ 0,2618
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.