Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmschelle 40mm anreihbar für EPKM-EPKS-EL grau SCHELLE40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2122370
Hersteller:
     Hegler Plastik
Herst.-Nr.:
     9812040
EAN/GTIN:
     4021922202170
Suchbegriffe:
Klemmschellen
Quickschellen
Rohrklemme
hegler klemmschelle
HEGLERPLAST-Klemmschelle EPKM ist eine flammwidrige Kunststoff-Klemmschelle aus Spezialkunststoff, in der Farbe grau für HEGLERPLAST EL, EPKM und EPKS. Außendurchmesser: 40 mm, Drehbar: false, Oberfläche: unbehandelt, Werkstoff: Kunststoff, geeignet für Funktionserhalt: false VPE (St.): 25 Ausführung: *
Weitere Informationen:
Hersteller:
HEGLER PLASTIK GmbH
Produkt Typ:
SCHELLE40
Ident Code:
9812040
Weitere Suchbegriffe: klemmschellen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 0,58503*
€ 0,87503*
Lager 6808
53
1
€ 4,99*
ab € 0,72*
€ 1,26*
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,26*
€ 1,4994
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,07*
€ 1,2733
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,1662
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,1186
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,90*
€ 1,071
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,8568
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.