| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-2125008 Herst.-Nr.: 22370032 EAN/GTIN: 4013960180183 |
| |
|
| | |
| clipfix ist eine Kunststoff-Klemmschelle aus Polypropylen, in Farbe grau (RAL 7035), nicht flammenausbreitend. Verwendet wird diese Kunststoff-Klemmschelle für die Kunststoff-Stangenrohre isofix-EL-F, FPKu-EM-F, FPKu-ES-F und alle Wellrohre. Bei den Nennweiten 40, 50 und 63 liegen clipsib Sicherungsbügel bei. Die Klemmschellen sind an- sowie aufreihbar auf einer C-Profilschiene (10mm). Bei der Befestigung unter extremen Bedingungen wie Vibration, hohen Temperaturen, über Kopf, hohen Gewichten usw. müssen die angegebenen Schellenabstände stark verringert werden oder durch Metall Bügelschellen (ASG-E) ersetzt werden. Farbe: grau, UV-beständig: false, Halogenfrei: false, Oberflächenschutz: sonstige, Max. Anzahl der Rohre: 1, Geschlossen: false, Werkstoffgüte: Polyethylen (PE), Einsatztemperatur: -25...60 °C, Werkstoff: Kunststoff, geeignet für Rohrdurchmesser: 32 mm, Befestigungsart: Schraubloch, Mit Einlage: false, Anreihbar: true, geeignet für Schutzschläuche: true, Mit Mauerdichtung: false Größe: 32 VPE: 100 Stck. Farbe: grau Weitere Informationen: | | Hersteller: | Fränkische Rohrwerke | Produkt Typ: | CLIPFIX32 | Ident Code: | 22370032 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | € 4,80* | ab € 0,1793* | € 0,2393* | | | | Lager 6808 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 0,18* | € 0,27* | | | | | | 1 Tag | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,2202* | € 0,3002* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 0,21* | € 0,32* | | | | | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 0,21* | € 0,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|