| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-2125018 Herst.-Nr.: 25995032 EAN/GTIN: 4013960181418 |
| |
|
| | |
| E-Ku-E ist eine Kunststoff-Endtülle zum Stecken aus Polyolefin, in Farbe grau (RAL 7035), nicht flammenausbreitend, halogenfrei. Verwendet wird diese Endtülle als Kantenschutz für alle Stangen- und Metallrohre. VDE 0605 DIN EN 61386-21 Farbe: grau, Ausführung: Steck, UV-beständig: false, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: Polyethylen (PE), Werkstoff: Kunststoff, Für Rohrdurchmesser nominal: 32 mm, Teilbar: false, Oberfläche poliert: false, Oberfläche gebürstet: false, Güte der Oberflächenbeschichtung: unbeschichtet VPE: 50 Stck. Größe: 32 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Fränkische Rohrwerke | Produkt Typ: | E-KU-E32 | Ident Code: | 25995032 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rohrverschlußbecher (Elektroinst.), Muffen (Isolierstoffrohre), Stapamuffen, Stahlpanzerrohr-Endtüllen |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 0,40* | € 0,69* | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 0,41* | € 0,71* | | | | Lager 6808 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 0,44* | € 0,76* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,4546* | € 0,7846* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 0,51* | € 0,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|