Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmschelle M32 für FPKu-EM-F-H0 CLIPFIX-H032


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2125192
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     23170032
EAN/GTIN:
     4013960180398
Suchbegriffe:
Klemmschellen
Quickschellen
Rohrklemme
fränkische klemmschelle
clipfix-H0 ist eine Kunststoff-Klemmschelle aus PPE, in Farbe grau (RAL 7035), nicht flammenausbreitend, halogenfrei. Verwendet wird diese Kunststoff-Klemmschelle für die Kunststoff-Stangenrohre FPKu-EM-F-LS0H Low Smoke und FPKu-EM-F-H0 sowie für alle Wellrohre. Der Vorteil liegt in der äußerst geringen Rauchentwicklung. Diese macht Fluchtwege leichter erkennbar und es entstehen aufgrund der Halogenfreiheit keine gefährlichen toxischen und korrosiven Gase. Bei den Nennweiten 40, 50 und 63 liegen clipsib Sicherungsbügel bei. Die Klemmschellen sind an- sowie aufreihbar auf einer C-Profilschiene (10mm). Bei der Befestigung unter extremen Bedingungen wie Vibration, hohen Temperaturen, über Kopf, hohen Gewichten usw. müssen die angegebenen Schellenabstände stark verringert werden oder durch Metall Bügelschellen (ASG-E) ersetzt werden. 100% halogenfrei nach DIN VDE V 0604-2-100 Farbe: grau, UV-beständig: false, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: sonstige, Max. Anzahl der Rohre: 1, Geschlossen: false, Werkstoffgüte: sonstige, Einsatztemperatur: -45...120 °C, Werkstoff: Kunststoff, geeignet für Rohrdurchmesser: 32 mm, Befestigungsart: Schraubloch, Mit Einlage: false, Anreihbar: true, geeignet für Schutzschläuche: true, Mit Mauerdichtung: false Farbe: grau VPE: 50 Stck. Größe: 32
Weitere Informationen:
Hersteller:
Fränkische Rohrwerke
Produkt Typ:
CLIPFIX-H032
Ident Code:
23170032
Weitere Suchbegriffe: klemmschellen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 4,80*
ab € 0,657*
€ 0,877*
1 Tag
1000
50
€ 5,90*
ab € 0,6977*
€ 0,9277*
50
€ 5,46*
ab € 0,7018*
€ 0,9318*
50
€ 3,90*
ab € 0,7228*
€ 0,9628*
Lager 6808
88
1
€ 4,99*
ab € 0,67*
€ 1,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,13*
€ 1,3447
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,97*
€ 1,1543
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,89*
€ 1,0591
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,86*
€ 1,0234
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,82*
€ 0,9758
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,67*
€ 0,7973
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.